Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160107/100
Cod. Produttore
4160107/100
Cod. EAN
4044774695297

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SC 2.1 1X0,5 VT
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Durata: Robusta
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Facilità d'uso: Garantita
  • Uso: Elettrico
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160107/100, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo SC 2.1 1X0,5 VT offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con un design pensato per garantire facilità d'uso, il RR4160107/100 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nei materiali elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Vt Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare