Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512421S/250
Cod. Produttore
4512421S/250
Cod. EAN
4044774701080

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X05V-K 2CHELIX
  • Conduttori: 1x0,5 mm²
  • Colore: Rosso Bianco
  • Configurazione: 2 conduttori
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR4512421S/250
  • Durata: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Il RR4512421S/250 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale resistente, il cavo X05V-K 2CHELIX 1X0,5 RDWH si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. La sua colorazione rossa bianca lo rende facilmente identificabile, mentre la configurazione a due conduttori offre una versatilità d'uso eccellente. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Rdwh X05V-k 2Chelix Unipolare