Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512401S/250
Cod. Produttore
4512401S/250
Cod. EAN
4044774701028

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X05V-K
  • Configurazione: 2CHELIX
  • Sezione cavo: 1X0,5 mm²
  • Colore: nero
  • Serie: RR4512401S/250
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: uso elettrico
  • Affidabilità: alta sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri il RR4512401S/250, un cavo di alta qualità della famiglia X05V-K, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente e durevole, questo cavo presenta una configurazione a 2CHELIX con una sezione di 1X0,5. Il colore nero lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni elettriche. Ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti, il RR4512401S/250 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Rdnero X05V-k 2Chelix Unipolare