Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160104K/3000
Cod. Produttore
4160104K/3000
Cod. EAN
4044774695242

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,5 RD
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale specifico
  • Trattamento: Superficie migliorata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Robusta e resistente
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS
  • Gestione corrente: Ottimizzata
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS è un prodotto elettrico caratterizzato da un singolo filo con isolamento di alta qualità e conduttore in materiale specifico, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Le dimensioni AWG sono studiate per ottimizzare la gestione della corrente, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata. La sua struttura robusta e il design attento alle prestazioni lo rendono una scelta eccellente per impieghi elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Rd Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare