Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160104/100
Cod. Produttore
4160104/100
Cod. EAN
4044774695235

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1X0,5 RD
  • Tipo cavo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: elettriche multiple
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Design: versatile
  • Prestazioni: eccellenti
Scopri il RR4160104/100, un cavo di alta qualità della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo cavo presenta una sezione di 1X0,5 RD, ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica. Con un design versatile, il RR4160104/100 è la soluzione ideale per i tuoi progetti. Descrizione del produttore: Scopri il RR4160104/100, un cavo di alta qualità della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo cavo presenta una sezione di 1X0,5 RD, ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica. Con un design versatile, il RR4160104/100 è la soluzione ideale per i tuoi progetti.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Rd Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare