Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4180404/100
Cod. Produttore
4180404/100
Cod. EAN
4044774698380

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 1X0,5 RD
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Rosso (RD)
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 1
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche generiche
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Il RR4180404/100 è un cavo MULTI-STANDARD SC 1 1X0,5 RD, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una flessibilità superiori, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli RR4180404/100 per un collegamento elettrico sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X0,5 Rd Olflex Wire Ms 1 Unipolare