Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512221S/250
Cod. Produttore
4512221S/250
Cod. EAN
4044774700489

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X05V-K
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Serie: 2CHELIX
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Classificazione: 080401
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri il RR4512221S/250, un cavo di alta qualità della famiglia X05V-K. Realizzato in materiale resistente, questo cavo da 1X0,5 è ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione merceologica 080401 sottolinea la sua affidabilità e sicurezza. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico, il RR4512221S/250 è la scelta ideale per ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero/bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Nerowh X05V-k 2Chelix Unipolare