Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160101K
Cod. Produttore
4160101K
Cod. EAN
4044773390698

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Tipo conduttore: Singolo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore rivestimento: Nero
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione agenti esterni: Garantita
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS è caratterizzato da un singolo conduttore con sezione di 0,5 mm² e isolamento di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, presenta un conduttore di classe elevata con superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica. La sua struttura robusta e il materiale isolante assicurano resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. Il colore nero del rivestimento facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Nero Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare