Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160101K/3000
Cod. Produttore
4160101K/3000
Cod. EAN
4044774695181

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: SC 2.1 EMBOSS
  • Sezione conduttore: 1x0,5 mm²
  • Colore: BK (nero)
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Durata: Robusta
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160101K/3000, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il RR4160101K/3000, l'efficienza è sempre a portata di mano.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Nero Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare