Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160101/100
Cod. Produttore
4160101/100
Cod. EAN
4044774695174

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Finitura: Elegante
  • Connessione: Affidabile
  • Uso: Installazione professionale
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160101/100, un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 BK, progettato per garantire prestazioni elettriche ottimali. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo presenta una finitura nera elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione affidabile e duratura. Scegli il RR4160101/100 per un'installazione efficiente e professionale.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Nero Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare