Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4180401/100
Cod. Produttore
4180401/100
Cod. EAN
4044774698359

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 1 1X0,5 BK
Descrizione del produttore: Il RR4180401/100 è un cavo MULTI-STANDARD SC 1 1X0,5 BK, progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre affidabilità e durabilità. Il suo design versatile lo rende ideale per l'uso in vari contesti, assicurando una connessione sicura e stabile. Con una finitura nera elegante, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto professionale e ordinato.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X0,5 Nero Olflex Wire Ms 1 Unipolare