Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160106/100
Cod. Produttore
4160106/100
Cod. EAN
4044774695273

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Standard: Multi-standard SC 2.1
  • Isolamento: Materiali di alta qualità
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Prestazioni: Affidabile e duratura
  • Uso: Versatile e funzionale
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160106/100, un cavo multi-standard SC 2.1 1X0,5 GY, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione grigia lo rende versatile per diverse applicazioni. Ideale per chi cerca una soluzione efficiente e funzionale nel settore elettrico, questo cavo è perfetto per garantire una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Gy Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare