Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160106K/3000
Cod. Produttore
4160106K/3000
Cod. EAN
4044774695280

Informazioni di prodotto

  • Sezione filo: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Isolamento: Resistente
  • Colore: Grigio
  • Conduttore: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Applicazione: Elettrica affidabile
  • Durata: Lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con isolamento resistente e conduttore di alta qualità. Il cavo presenta un singolo filo di sezione 0,5 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La superficie del conduttore è trattata per garantire ottime prestazioni di conduzione e durabilità nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione durante l'installazione. Questo prodotto è progettato per assicurare un isolamento efficace e una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Gy Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare