Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160100/100
Cod. Produttore
4160100/100
Cod. EAN
4044774695167

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 GNYE
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con sezione di 0,5 mm², dotato di isolamento di alta qualità e conduttore in materiale conduttivo efficiente. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni grazie alla superficie del conduttore ottimizzata e alla costruzione conforme agli standard di classe specifica. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, adatto per l’uso in impianti elettrici dove è necessaria una connessione stabile e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Gnye Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare