Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4180400/100
Cod. Produttore
4180400/100
Cod. EAN
4044774698342

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 1 1X0,5 GNYE
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 1 è costituito da un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo di prima scelta, caratterizzato da una superficie specifica che ne ottimizza la conduttività e la durata. La sezione del filo è di 0,5 mm², conforme agli standard AWG, e presenta una classe di conduttore adatta a molteplici applicazioni elettriche. Il cavo è inoltre dotato di un isolamento che assicura protezione contro agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La colorazione giallo-verde indica la funzione di messa a terra, rendendo il prodotto ideale per impianti che richiedono sicurezza e conformità normativa.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Gnye Olflex Wire Ms 1 Unipolare