Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4180400
Cod. Produttore
4180400
Cod. EAN
4044773418057

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 1 1X0,5 GNYE
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 1 1X0,5 GNYE, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche più diverse. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo un'installazione semplice e sicura. Con il suo design innovativo, il MULTI-STANDARD SC 1 1X0,5 GNYE rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Gnye Olflex Wire Ms 1 Unipolare