Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160111/100
Cod. Produttore
4160111/100
Cod. EAN
4044774695341

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 GN
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160111/100, un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 GN progettato per garantire prestazioni elevate in ogni applicazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una conduzione affidabile e duratura. La sua colorazione verde ne facilita l'identificazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. Sia per installazioni residenziali che commerciali, il RR4160111/100 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Gn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare