Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512321S/250
Cod. Produttore
4512321S/250
Cod. EAN
4044774700786

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X05V-K
  • Sezione: 1X0,5 mm²
  • Costruzione: 2CHELIX
  • Colore: YEWH
  • Serie: RR4512321S/250
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Robusta e sicura
Descrizione del produttore: Il RR4512321S/250 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, il modello X05V-K 2CHELIX 1X0,5 YEWH è ideale per applicazioni elettriche diverse. La sua costruzione robusta assicura una durata nel tempo e una sicurezza elevata. Con un design versatile, è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico. Scegli il RR4512321S/250 per un'esperienza d'uso senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Giallowh X05V-k 2Chelix Unipolare