Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160110/100
Cod. Produttore
4160110/100
Cod. EAN
4044774695334

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Sezione cavo: 1X0,5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Serie: RR4160110/100
  • Standard: MULTI-STANDARD
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Visibilità: Alta
  • Materiale: Alta qualità
Descrizione del produttore: Il RR4160110/100 è un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 YE, progettato per garantire prestazioni elevate in vari contesti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una connettività affidabile e sicura. La sua colorazione gialla non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sua visibilità in ambienti di lavoro. Ideale per applicazioni che richiedono standard multipli, il RR4160110/100 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e versatilità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Giallo Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare