Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512921S/250
Cod. Produttore
4512921S/250
Cod. EAN
4044774701264

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X05V-K 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore: DBUWH
  • Serie: RR4512921S/250
  • Materiale: durevole
  • Applicazione: elettrica
  • Visibilità: alta
  • Prestazioni: ottimali
Descrizione del produttore: Scopri il RR4512921S/250, un cavo di alta qualità della famiglia X05V-K. Realizzato con materiali durevoli, presenta una sezione di 1X0,5 mm², ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione DBUWH garantisce visibilità e sicurezza. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali in ogni situazione, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici. Scegli la qualità e l'affidabilità del RR4512921S/250 per le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Dbuwh X05V-k 2Chelix Unipolare