Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510921/100
Cod. Produttore
4510921/100
Cod. EAN
4044774700373

Informazioni di prodotto

H05V-K 1X0,5 DBUWH
Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,5 DBUWH è un materiale elettrico caratterizzato da un singolo conduttore con isolamento specifico e superficie trattata per garantire prestazioni affidabili. È ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nell'installazione elettrica, con un conduttore di alta qualità conforme alle normative di settore. Questo cavo è progettato per offrire durabilità e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica in diversi contesti industriali e domestici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Dbuwh H05V-k Unipolare