Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510921
Cod. Produttore
4510921
Cod. EAN
4044773458848

Informazioni di prodotto

H05V-K 1X0,5 DBUWH
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H05V-K 1X0,5 DBUWH è caratterizzato da un singolo conduttore flessibile con isolamento di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo di prima scelta, garantendo ottima conducibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata e protezione contro l’usura. Questo tipo di cavo è adatto per installazioni elettriche interne, offrendo facilità di posa e adattabilità a diversi ambienti grazie al suo isolamento conforme agli standard.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Dbuwh H05V-k Unipolare