Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160114/100
Cod. Produttore
4160114/100
Cod. EAN
4044774695365

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x0,5 mm²
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazioni: uso professionale
  • Efficienza: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 DBU, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione assicura una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti professionali. Con un design compatto e funzionale, il MULTI-STANDARD SC 2.1 si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo efficienza e praticità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Dbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare