Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160114K/3000
Cod. Produttore
4160114K/3000
Cod. EAN
4044774695372

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,5 mm²
  • Tensione nominale: Multi-standard
  • Struttura: SC 2.1 Emboss
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Applicazione: Professionale e domestica
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Uso: Versatile e resistente
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160114K/3000, un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per uso professionale e domestico. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il RR4160114K/3000 offre affidabilità e durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Dbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare