Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512261S/250
Cod. Produttore
4512261S/250
Cod. EAN
4044774700601

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X05V-K
  • Sezione: 1x0,5 mm²
  • Colori: Blu e Bianco
  • Struttura: Doppia elica
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR4512261S/250
  • Durata: Resistente
Descrizione del produttore: Il RR4512261S/250 è un cavo di alta qualità della famiglia X05V-K, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una sezione di 1x0,5 mm ed è ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione blu e bianca non solo offre un aspetto elegante, ma facilita anche la gestione e l'identificazione. Con la sua struttura a doppia elica, il RR4512261S/250 assicura flessibilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Buwh X05V-k 2Chelix Unipolare