Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512251S/250
Cod. Produttore
4512251S/250
Cod. EAN
4044774700571

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Struttura: doppia elica
  • Tipo cavo: X05V-K 2CHELIX
  • Numero conduttori: 1
  • Isolamento: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche sicure
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: RR4512251S/250
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4512251S/250 è caratterizzato da un conduttore singolo di sezione 0,5 mm² con isolamento di alta qualità. La sua struttura a doppia elica garantisce flessibilità e resistenza meccanica, ideale per installazioni elettriche sicure e durature. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare ottima conducibilità e protezione contro gli agenti esterni. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Burd X05V-k 2Chelix Unipolare