Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160102K/3000
Cod. Produttore
4160102K/3000
Cod. EAN
4044774695204

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X0,5
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica versatile
  • Design: Elegante e robusto
  • Durabilità: Elevata
  • Colore: Blu
  • Marca: OLFLEX WIRE
Descrizione del produttore: Il RR4160102K/3000 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per offrire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore. Con un design elegante, questo cavo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare