Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160102K
Cod. Produttore
4160102K
Cod. EAN
4044773390650

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1x0,5 mm²
  • Colore: Blu
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale selezionato
  • Applicazioni: Affidabile e sicuro
  • Resistenza: Durata elevata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4160102K è caratterizzato da un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore selezionato e presenta una superficie specifica per garantire una ottima conduzione elettrica. La dimensione AWG è calibrata per assicurare prestazioni ottimali in impianti elettrici, mentre l’isolamento del filo protegge efficacemente contro interferenze e danni meccanici. Questo cavo è progettato per offrire durata e resistenza, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La colorazione blu facilita l’identificazione e l’installazione in contesti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare