Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160102/100
Cod. Produttore
4160102/100
Cod. EAN
4044774695198

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Tipo conduttore: singolo filo
  • Isolamento: sicuro e affidabile
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Facilità d’uso: installazione semplice
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: blu (BU)
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo conduttore di 0,5 mm² di sezione, con isolamento del filo che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne ottimizza la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambito elettrico. La sua struttura e le dimensioni AWG sono studiate per facilitare l’installazione e l’utilizzo in diversi contesti professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare