Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160103K/3000
Cod. Produttore
4160103K/3000
Cod. EAN
4044774695228

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Sezione: 1X0,5 mm²
  • Finitura: goffrata
  • Colore: BN (marrone)
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Materiale: alta qualità
  • Prestazioni: affidabilità eccellente
Descrizione del produttore: Il RR4160103K/3000 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo SC 2.1 presenta una sezione di 1X0,5, garantendo prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua finitura goffrata non solo offre un aspetto distintivo, ma migliora anche la presa e la resistenza. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, il RR4160103K/3000 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Bn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare