Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160103/100
Cod. Produttore
4160103/100
Cod. EAN
4044774695211

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 BN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con sezione conduttore da 0,5 mm², caratterizzato da isolamento di alta qualità e conduttore in materiale conduttivo affidabile. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche, con superficie del conduttore specifica per una migliore conducibilità e resistenza. Adatto per applicazioni che richiedono un filo singolo con elevate caratteristiche di isolamento e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Bn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare