Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512391S/250
Cod. Produttore
4512391S/250
Cod. EAN
4044774700991

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X05V-K 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Bianco
  • Applicazioni: Flessibile e resistente
  • Trasmissione corrente: Ottimale
  • Serie: RR4512391S/250
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X05V-K 2CHELIX presenta un conduttore singolo da 0,5 mm² con isolamento di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza nel tempo, assicurando un'efficace trasmissione della corrente elettrica. La sua struttura compatta e il materiale isolante lo rendono adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Arancionewh X05V-k 2Chelix Unipolare