Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512381S/250
Cod. Produttore
4512381S/250
Cod. EAN
4044774700960

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X05V-K
  • Struttura: 2CHELIX
  • Sezione cavo: 1X0,5 mm²
  • Colore: OGBK
  • Serie: RR4512381S/250
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4512381S/250, un cavo di alta qualità della famiglia X05V-K. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua struttura a 2CHELIX con sezione di 1X0,5 offre una conduzione elettrica affidabile e sicura. Il colore OGBK aggiunge un tocco di eleganza, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli questo cavo per le tue esigenze di collegamento elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Arancionenero X05V-k 2Chelix Unipolare