Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0081105/100
Cod. Produttore
0081105/100
Cod. EAN
4044774802138

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 WH
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 WH, un prodotto di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione bianca non solo offre un aspetto pulito, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Ideale per chi cerca affidabilità e resistenza, il cavo OLFLEX HEAT è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

4,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Bianco