Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047006/100
Cod. Produttore
0047006/100
Cod. EAN
4044774688220

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,25 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Colore: Verde (GN)
  • Tipo: 1 conduttore
  • Applicazione: Resistenza al calore
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 GN, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni di calore estreme. Con una sezione di 0,25 mm, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro il calore. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX HEAT per prestazioni elevate e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Verde