Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047104/100
Cod. Produttore
0047104/100
Cod. EAN
4044774688268

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Sezione cavo: 1X0,25 mm²
  • Colore: Rosso
  • Resistente a alte temperature
  • Costruzione robusta e flessibile
  • Ideale per applicazioni industriali
  • Materiali resistenti e durevoli
  • Facile identificazione visiva
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 RD, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta e flessibile, ideale per applicazioni industriali e ambienti impegnativi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, OLFLEX HEAT offre prestazioni affidabili e sicurezza. La sua colorazione rossa lo rende facilmente identificabile, rendendolo perfetto per installazioni chiare e ordinate.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Rosso