Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047001/100
Cod. Produttore
0047001/100
Cod. EAN
4044774688183

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: Nero
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale: Durevole
  • Uso: Temperature elevate
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una flessibilità eccezionale e una protezione affidabile in ambienti di lavoro impegnativi. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diverse applicazioni. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero