Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047001
Cod. Produttore
0047001
Cod. EAN
4044773449419

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180°C
  • Conduttore: 1x0,25 mm²
  • Isolamento: resistente al calore
  • Applicazione: uso industriale
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 BK è un materiale elettrico progettato per garantire elevate prestazioni in condizioni di temperatura fino a 180 gradi Celsius. Presenta un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per resistere al calore, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e una superficie adeguata per ottimizzare la conduzione elettrica e la durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali dove sono richieste caratteristiche di resistenza termica e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero