Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047003/100
Cod. Produttore
0047003/100
Cod. EAN
4044774688206

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 BN
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 BN, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Con una sezione di 0,25 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Disponibile in una finitura nera elegante, OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Marrone