Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047106/100
Cod. Produttore
0047106/100
Cod. EAN
4044774688282

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 GY
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 GY, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti di lavoro difficili. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in qualsiasi sistema elettrico. Con una sezione di 0,25 mm², offre un'eccellente conduttività e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Grigio