Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047106
Cod. Produttore
0047106
Cod. EAN
4044773449242

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180°C
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Colore: Grigio
  • Tipo: 1X0,25
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Resistente a alte temperature
  • Flessibile e durevole
  • Applicazioni: industriale/commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 GY, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere alle alte temperature. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli che garantiscono prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua flessibilità e resistenza lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un diametro di 0,25 mm², è perfetto per installazioni che richiedono una connessione sicura e stabile. Scegli OLFLEX HEAT per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Grigio