Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047005/100
Cod. Produttore
0047005/100
Cod. EAN
4044774688213

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x0,25 mm²
  • Colore: Giallo
  • Isolamento: Alta temperatura
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 YE, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e affidabilità anche nelle condizioni più impegnative. La sua colorazione gialla non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sicurezza durante l'uso. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 180 SIF è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori in ambienti caldi.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Giallo