Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047005
Cod. Produttore
0047005
Cod. EAN
4044773449334

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x0,25 mm²
  • Colore: Giallo
  • Alta flessibilità: Sì
  • Resistenza termica: Elevata
  • Uso industriale: Adatto
  • Materiali durevoli: Sì
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 YE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo, realizzato con materiali durevoli, offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti esigenti. La sua colorazione gialla non solo garantisce visibilità, ma contribuisce anche alla sicurezza durante l'uso. OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni affidabili e durature.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Giallo