Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047002/100
Cod. Produttore
0047002/100
Cod. EAN
4044774688190

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x0,25 mm²
  • Colore isolamento: Blu
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente alte temperature
  • Applicazioni: Ambient critici
  • Installazione: Semplice e veloce
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 BU, un prodotto di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti critici. Il suo design flessibile e la colorazione blu lo rendono perfetto per un'installazione semplice e veloce. Scegli l'affidabilità e la performance con OLFLEX HEAT 180, un cavo che unisce robustezza e versatilità, adatto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

6 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Blu