Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0047105/100
Cod. Produttore
0047105/100
Cod. EAN
4044774688275

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x0,25 mm²
  • Colore: bianco
  • Resistente a temperature elevate
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: durevoli
  • Affidabilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 WH, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX è realizzato con materiali durevoli, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. La sua colorazione bianca non solo offre un aspetto pulito, ma permette anche una facile integrazione in vari ambienti. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

5 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Bianco