Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4126001S/250
Cod. Produttore
4126001S/250
Cod. EAN
4044774695020

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIY 1X0,25 BK
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR4126001S/250
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri il RR4126001S/250, un cavo elettrico LIY 1X0,25 BK di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per ogni ambiente. Scegli il RR4126001S/250 per un collegamento elettrico efficiente e sicuro, senza compromessi sulla qualità.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Liy Nero Unipolare