Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4126003S/250
Cod. Produttore
4126003S/250
Cod. EAN
4044774695044

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LIY 1X0,25 BN
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Serie: RR4126003S/250
  • Colore: BN (marrone)
  • Applicazione: uso elettrico
  • Design: compatto
  • Materiali: durevoli
Descrizione del produttore: Scopri il RR4126003S/250, un cavo elettrico di alta qualità della linea LIY 1X0,25 BN. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre un'eccellente conduttività e resistenza. Il suo design compatto lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti, assicurando al contempo una gestione efficiente dell'energia. Scegli il RR4126003S/250 per un affidabile supporto elettrico in ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Liy Marrone Unipolare