Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4126106S/250
Cod. Produttore
4126106S/250
Cod. EAN
4044774695150

Informazioni di prodotto

LiY 1x0,25 GY
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4126106S/250 è un cavo LIY 1X0,25 GY, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche, grazie alla sua resistenza e flessibilità. La colorazione grigia conferisce un aspetto professionale, rendendolo adatto per ambienti di lavoro. Scegli RR4126106S/250 per un cablaggio sicuro e duraturo, perfetto per tutte le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Liy Grigio Unipolare