Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4126002S/250
Cod. Produttore
4126002S/250
Cod. EAN
4044774695037

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare LIY
  • Isolamento: Materiale alta qualità
  • Conduttore: Rame superficie liscia
  • Applicazioni: Segnale e automazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: RR4126002S
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare LIY con sezione conduttore di 0,25 mm², caratterizzato da isolamento in materiale di alta qualità e conduttore in rame con superficie liscia. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione del segnale. Il cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici e sistemi di automazione.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Liy Blu Unipolare