Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4126105S/250
Cod. Produttore
4126105S/250
Cod. EAN
4044774695143

Informazioni di prodotto

LiY 1x0,25 WH
Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIY con un singolo conduttore da 0,25 mm² di sezione, caratterizzato da isolamento di alta qualità e superficie del conduttore ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale specifico e appartiene a una classe definita per assicurare prestazioni costanti. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo facilità di posa e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

4 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,25Mmâ² Liy Bianco Unipolare